Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Flachkrepp-Klebeband
>
Artikel
Krepp-Klebeband, flachgekreppt, Naturkautschukkleber, 19 mm - Rolle 50 lfm
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
686-0381033
Hersteller:
Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
0381033
EAN/GTIN:
4018405004086
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Krepp-Klebebänder
Das flachgekreppte Klebeband zum Abdecken, Fixieren, Bündeln und Verpacken.
Flachgekrepptes Klebeband, 0,13 mm Gesamtdicke, chamois, Naturkautschuk-Kleber.
Highlights:
ausgezeichnete Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen
Temperaturbeständigkeit -30 °C / +60 °C
auch als Abdeckband für Maler- und Lackierarbeiten verwendbar
Krepp-Klebeband, chamois - flachgekreppt , 0,13 mm Gesamtdicke, Naturkautschukkleber, 19 mm - Rolle 50 lfm., Karton a 48 Rollen
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
... >
Lager 686
>
Rund um den Packtisch
>
Krepp-Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Klebeband Krepp
,
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
abdeckband 50m
,
abdeckband
,
abdeckband beige
,
Krepp-Klebebänder
,
Rund um den Packtisch
,
Krepp-Klebetape
,
Packband
,
Packbänder
,
Papierklebeband
,
Papierklebebänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
Preis gilt ab 144.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Rolle
ab 144000 Rollen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krepp-Klebeband, flachgekreppt, 0,13 mm Dicke, Naturkautschuk, 50 mmx50 lfm.
Brangs + Heinrich
0381070
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen