Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PVC-Klebeband
>
PVC-Packband
>
Artikel
ProfiPackline Klebeband PVC, 32 my, Naturkautschuk, transp., leise, 50 mm x 66 lfm
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
686-0381130
Hersteller:
Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
0381130
EAN/GTIN:
4018405005342
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Klebeband
Ein hochwertiges PVC-Packband mit hoher Klebkraft.
PVC, 32 µ (Gesamtdicke 52 µ), Naturkautschuk-Kleber, 36 Rollen/ Karton, 44 Kartons/ Palette.
Highlights:
gleichmäßig und leise abrollend
sehr hohe Reißfestigkeit und Klebkraft
Temperaturbeständigkeit -20°C bis +70°C
universell einsetzbar
PVC-Klebeband 32 S/T , 32 my - Naturkautschuk- transparent leise abrollend, 50 mm breit, Rollen a 66 lfm, Kartons a 36 Rollen, 44 Kartons pro Palette, Palette a 1.584 Rollen
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
... >
Rund um den Packtisch
>
Klebebänder
>
PVC-Klebeband
Weitere Suchbegriffe:
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
pvc-packband 50mm x 66m transparent
,
pvc-packband transparent
,
pvc packband
,
Klebebänder
,
Rund um den Packtisch
,
Haftband
,
Haftbänder
,
Packbänder
,
PVC-Haftband
,
PVC-Haftbänder
,
PVC-Klebebänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiPackline Klebeband PVC, 32 my, Naturkautschuk, braun, leise, 50 mm x 66 lfm
Brangs + Heinrich
0381135
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen