Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrholz-Faltkistensystem, 6 mm stark, 3-teilig, faltbar, 1.180x780x1.000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrholz-Faltkistensystem, 6 mm stark, 3-teilig, faltbar, 1.180x780x1.000 mm
Sperrholz-Faltkistensystem, 6 mm stark, 3-teilig, faltbar, 1.180x780x1.000 mm
Sperrholz-Faltkistensystem, 6 mm stark, 3-teilig, faltbar, 1.180x780x1.000 mm
Artikel-Nr.:
     686-0391788
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0391788
EAN/GTIN:
     4018405006141
Suchbegriffe:
Exportverpackung
Faltkistensystem
Holzfaltkiste
holzfaltkiste 1180x780x750mm

Sperrholz-Faltkistensystem


Die 3-teilige faltbare Exportverpackung aus Birkensperrholz.
Sperrholz-Faltkistensystem, 6 mm stark, 3-teilig, faltbar, bestehend aus Boden, Deckel und Rahmen.

Highlights:
  • weltweit ohne spezielle Behandlung einsetzbar
  • kurze Montagezeiten durch einfaches Verriegelungssystem
  • bis zu 50% Gewichtsersparnis gegenüber Vollholzverpackungen
  • erfüllt den IPPC-Standard


Sperrholz-Faltkistensystem, 6 mm stark, 3-teilig - faltbar, bestehend aus Boden, Deckel, Rahmen, 1.180 x 780 mm, 1.000 mm Rahmenhöhe
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: holzfaltkiste, holzfaltkiste 1180x 780x380, Konstruktive Verpackungen, Sperrholz-Faltkistensystem, Faltkisten aus Holz, Formteile, Holzkiste, Mehrwegboxen mit Gefacheinsätzen, Tiefgezogene Formteile, Wabenplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,73*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,47*
€ 254,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0391790
ab € 6,50*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0391791
ab € 8,21*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0391787
ab € 163,68*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0391786
ab € 155,17*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0391789
ab € 97,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.