Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrholz-Faltkistensystem, 6 mm, 3-teilig - faltbar, 780x580 mm x H: 587 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrholz-Faltkistensystem, 6 mm, 3-teilig - faltbar, 780x580 mm x H: 587 mm
Sperrholz-Faltkistensystem, 6 mm, 3-teilig - faltbar, 780x580 mm x H: 587 mm
Sperrholz-Faltkistensystem, 6 mm, 3-teilig - faltbar, 780x580 mm x H: 587 mm
Artikel-Nr.:
     686-0391789
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0391789
EAN/GTIN:
     4018405006158
Suchbegriffe:
Exportverpackung
Faltkistensystem
Holzfaltkiste
holzfaltkisten 780 x 580 x 400

Sperrholz-Faltkistensystem


Die 3-teilige faltbare Exportverpackung aus Birkensperrholz.
Sperrholz-Faltkistensystem, 6 mm stark, 3-teilig, faltbar, bestehend aus Boden, Deckel und Rahmen.

Highlights:
  • weltweit ohne spezielle Behandlung einsetzbar
  • kurze Montagezeiten durch einfaches Verriegelungssystem
  • bis zu 50% Gewichtsersparnis gegenüber Vollholzverpackungen
  • erfüllt den IPPC-Standard


Sperrholz-Faltkistensystem, 6 mm stark, 3-teilig - faltbar, bestehend aus Boden, Deckel, Rahmen, 780 x 580 mm, 587 mm Rahmenhöhe
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: holzfaltkiste, Konstruktive Verpackungen, Sperrholz-Faltkistensystem, Faltkisten aus Holz, Formteile, Holzkiste, Mehrwegboxen mit Gefacheinsätzen, Tiefgezogene Formteile, Wabenplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,21*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0391790
ab € 6,50*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0391791
ab € 8,21*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0391787
ab € 163,68*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0391786
ab € 155,17*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0391788
ab € 181,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.