Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Kartonagen nach FEFCO
>
Fefco0426
>
Artikel
Versandboxen braun, Steckverschluß, Fefco 0426, Innenmaß: 192 x 109 x 75 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
686-0474652
Hersteller:
Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
0474652
EAN/GTIN:
4018405006837
Suchbegriffe:
FEFCO-0426
Fefco0426
Kartonagen nach FEFCO-0426
Kartons nach FEFCO-0426
Versandboxen
Ideal zum Versenden von Klein- und Ersatzteilen, Mustersendungen etc..
1-teilige Klappschachtel mit Steckverschluß, Fefco 0426, aus Mikrowelle mit Innenklebung, braun/weiß, gebündelt zu 20 Stück.
Highlights:
ideal zum Versand von Klein- und Ersatzteilen, Mustersendungen, Warenproben, Textilien etc.
alle Größen als Postpäckchen geeignet
einfaches Öffnen und Verschließen des Klappdeckels
schnelles Aufrichten
Versandboxen braun, 1-teilige Klappschachtel mit Steckverschluß, Fefco 0426, Qualität 1.20 E, Innenmaß: 192 x 109 x 75 mm, Außenmaß: 196 x 116 x 79 mm, gebündelt zu 20 Stück, 3.640 Stück pro Palette
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
192 mm
Breite:
109 mm
Höhe:
75 mm
Pappe:
1-Wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO-Typ:
0426
... >
Wellpapp-Verpackungen
>
Standard Faltkartons
>
Versandboxen
Weitere Suchbegriffe:
Klappdeckel-Box
,
Klappdeckel-Schachtel
,
Klappdeckelbox
,
Klappdeckelschachtel
,
Klappschachtel
,
Wellpapp Klappdeckelbox
,
Wellpapp Klappschachtel
,
Wellpappe Klappdeckelbox
,
Wellpappe Klappschachtel
,
klappschachtel 1-wellig braun
,
klappdeckel box
,
klappschachtel braun
,
Rund um den Packtisch
,
Standard Faltkartons
,
Versandboxen
,
Wellpapp-Verpackungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versandboxen braun, Steckverschluß, Fefco 0426, Innenmaß: 220 x 155 x 50 mm
Brangs + Heinrich
0474653
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen