SMARTBOXPRO Paket-Versandkarton "Smart Mailer", mittel,braun mit angehängtem Klappdeckel, mit Adressfeld auf dem Deckel, flachliegende Anlieferung spart Platz, Außenmaße: (B)207 x (T)209 x (H)101 m...
Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten Karton ist perfekt für eine Tastatur geeignet Für Güter bis 30 kg Hohe S...
SMARTBOXPRO Paket-Versandkarton "Smart Mailer", groß, braun mit angehängtem Klappdeckel, mit Adressfeld auf dem Deckel, flachliegende Anlieferung spart Platz, Außenmaße: (B)257 x (T)209 x (H)101 mm...
SMARTBOXPRO Paket-Versandkarton "Smart Mailer", klein, braun mit angehängtem Klappdeckel, mit Adressfeld auf dem Deckel, flachliegende Anlieferung spart Platz, Außenmaße: (B)167 x (T)129 x (H)111 m...
Archivbox mit anhängendem Klappdeckel, der Aufbau ist durch den Automatikboden kinderleicht und schnell. Mit praktischen Grifflöchern und Beschriftungsfeldern die auf den Inhalt hinweisen. Platzspa...
Versandboxen Ideal zum Versenden von Klein- und Ersatzteilen, Mustersendungen etc.. 1-teilige Klappschachtel mit Steckverschluß, Fefco 0426, aus Mikrowelle mit Innenklebung, braun/weiß, gebündelt z...
Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten Für Güter bis 4...
Versandboxen Ideal zum Versenden von Klein- und Ersatzteilen, Mustersendungen etc.. 1-teilige Klappschachtel mit Steckverschluß, Fefco 0426, aus Mikrowelle mit Innenklebung, braun, gebündelt zu 20 ...
Esselte Archiv Container ECO, mit Klappdeckel, für 5 Archiv Boxen 80mm oder 4 Archiv Boxen 100mm, mit Liniendruck auf 4 Seiten, mit ökologischer, wasserbasierter Fabe bedruckt, flachliegend verpack...
Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post Stabiler, einteiliger Karton in attraktiver Optik Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich Für Güter bis 30 kg Schnell aufzuric...
FAST NATURE LINE Archiv-Klappdeckelbox, braune Wellpappe bis 6 Archivbox 80 mm oder 5 Archivboxen 100 mm, stapelbar, sehr stabil, 100 % recycelbar, Maße: 520 x 350 x 260 mm, ausgestanzte Tragegriff...
Klappschachtel, 1-teilig, Innen 315 x 215 x 80 mm, A4, VE 10 Stk, braun, ab 5 VE. Mit Steckverschluss für einfaches Öffnen und Schließen. Leicht und kostengünstig. Flache Anlieferung, schnell aufge...
Klappschachtel, mit Steckverschluss, VE 50 Stk, Innenmaße 155 x 110 x 29 mm, braun, A6, ab 2 VE. Flach angeliefert, schnell aufgebaut. Stabil und druckfest. Einfaches Öffnen und Verschließen des Kl...
Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung Versand als Maxibrief und als Warenpost Nationalmöglich Einteilige Verpack...