Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband doppelseitig Universal, 10m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-001693
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56171-00003-11
EAN/GTIN:
     4042448388681
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das tesa® doppelseitige Klebeband universal ist für eine große Anzahl von Befestigungsanwendungen vielseitig einsetzbar. Sicherer und permanenter Halt, multifunktional einsetzbar beim Verlegen von Teppichen sowie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten, leicht von Hand einreißbar.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
10 m
doppelseitig:
ja
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,85*
€ 3,56*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 3,59*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,84*
€ 3,65*
3 Tage
571
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,84*
€ 3,67*
Lager 690
315
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,85*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56172-00003
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.