Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-008979 Herst.-Nr.: 71141-21444 EAN/GTIN: 4007885411415 |
| |
|
| | |
| Laminiertasche Dahle 71141. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 80µm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 216 x 303 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, folientaschen a4, folientasche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,62* | € 7,62* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,39* | € 12,11* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,65* | € 12,42* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,20* | € 18,42* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,28* | € 27,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0865* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|