Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Plastik, A4, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-011442008
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4191-00-15
EAN/GTIN:
     4002432308507
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Ringbuch
Leitz Plastik-Hefter Standard, mit transparentem Vorderdeckel, Heftmechanik 8 cm und langem Beschriftungsfeld. Greifausschnitt am Rückdeckel, ohne Falz. Material: reissfeste PVC-Folie. Kapazität: bis zu 120 Blatt A4. Format: 233 x 310 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
gelb
Format:
A4
Fassungsvermögen:
ca. 250 Blatt (80 g/qm)
Breite:
240 mm
Höhe:
320 mm
Material:
PP-Folie
Grammatur:
250 g/qm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,46*
€ 0,47*
1
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,47*
2 Tage
2819
1
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,50*
10 Tage
216
1
€ 5,87*
ab € 0,47*
€ 0,51*
Lager 690
4733
1
€ 5,49*
ab € 0,5791*
€ 0,5791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5791*
€ 0,68913
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.