Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Plastik, A4, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-011442065
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4191-00-65
EAN/GTIN:
     4002432308590
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Leitz Plastik-Hefter Standard, mit transparentem Vorderdeckel, Heftmechanik 8 cm und langem Beschriftungsfeld. Greifausschnitt am Rückdeckel, ohne Falz. Material: reissfeste PVC-Folie. Kapazität: bis zu 120 Blatt A4. Format: 233 x 310 mm. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
violett
Format:
A4
Fassungsvermögen:
ca. 250 Blatt (80 g/qm)
Breite:
240 mm
Höhe:
320 mm
Material:
PP-Folie
Grammatur:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter a4 lila, sichthefter, sichthefter a4, Präsentationsmappen, Klemmmappen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,43*
€ 0,79*
1
€ 7,95*
ab € 0,44*
€ 0,82*
2 Tage
2240
1
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,85*
1
€ 6,95*
ab € 0,47*
€ 0,89*
Lager 690
2788
1
€ 5,49*
ab € 0,5464*
€ 0,9764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9764*
€ 1,16192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7564*
€ 0,90012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7164*
€ 0,85252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6564*
€ 0,78112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6164*
€ 0,73352
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5464*
€ 0,65022
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.