Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, violett
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, violett
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, violett
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, violett
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, violett
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, violett
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, violett
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, violett
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, violett
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, violett
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, violett
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, violett
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, violett
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, violett
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, violett
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, violett
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-41910065
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41910065
EAN/GTIN:
     4002432308590
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Leitz Plastik-Hefter Standard Recycled. Hergestellt aus 30% recycelter PP-Folie (pre-consumer), 100% recycelbar (Metallmechanik lässt sich leicht herauslösen). Mit transparentem Vorderdeckel. Mit Heftmechanik 8 cm. Langes Beschriftungsfeld mit Daumenausschnitt zur leichteren Entnahme. Mit Greifausschnitt am Rückdeckel. Ohne Falz. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 30% recycelte PP-Folie, 100% recycelbar. Kapazität: bis zu 60 Blatt (80 g/qm). Format: für DIN A4, 233 x 310 mm. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Material der Heftmechanik:
Heftmechanik 8 cm
Einstecktasche vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifausschnitt am Rückendeckel
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Farbe:
violett
Höhe:
310
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
233
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40967*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76967*
€ 0,91591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59967*
€ 0,71361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55967*
€ 0,66601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50967*
€ 0,60651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48967*
€ 0,58271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40967*
€ 0,48751
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,21*
Zubehör
Leitz
41910030
ab € 15,18*
Zubehör
Leitz
41910025
ab € 15,25*
Zubehör
Leitz
41910001
ab € 15,20*
Zubehör
Leitz
41910015
ab € 15,20*
Zubehör
Leitz
41910035
ab € 15,24*
Zubehör
Leitz
41910045
ab € 15,20*
Zubehör
Leitz
41910055
ab € 15,25*
Zubehör
Leitz
41910095
ab € 15,21*
Zubehör
Leitz
41910085
ab € 0,4397*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.