Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-022256027 Herst.-Nr.: 8020-27 EAN/GTIN: 4006608817992 |
| |
|
| | |
| Modelliermasse FIMO® soft. weich und soft, leicht zu mischen, sofort modellierfähig, leuchtende Farben, wiederverschließbare Verpackung, leicht zu öffnen. Ausführung Modelliermasse: Werkstoff: Kunststoff, Farbe: kupfer metallic. Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend. Größe (B x T x H): 55 mm x 15 mm x 55 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Normalblock, Zertifikat/Zulassung: CE Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff - ofenhärtend | Inhalt: | 57 g | Farbe: | kupfer metallic | Größe (B x H x T): | 55 x 55 x 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,46* | € 2,11* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,34* | € 2,43* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,40* | € 2,49* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,42* | € 2,52* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,51* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 56 Gramm (ab € 0,02536* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|