Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelliermasse FIMO® soft, 57 g, transparent gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-022256104
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8020-104
EAN/GTIN:
     4006608810030
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
staedtler modelliermasse
modelliermasse
Modelliermasse FIMO® soft. weich und soft, leicht zu mischen, sofort modellierfähig, leuchtende Farben, wiederverschließbare Verpackung, leicht zu öffnen. Ausführung Modelliermasse: Werkstoff: Kunststoff, Farbe: transparent gelb. Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend. Größe (B x T x H): 55 mm x 15 mm x 55 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Normalblock, Zertifikat/Zulassung: CE.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff - ofenhärtend
Inhalt:
57 g
Farbe:
transparent gelb,
Größe (B x H x T):
55 x 55 x 15 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,46*
€ 2,12*
1
€ 6,78*
ab € 1,24*
€ 2,22*
Lager 690
6
1
€ 5,49*
ab € 1,42*
€ 2,52*
12 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 1,42*
€ 2,55*
1 Tag
6
1
€ 4,99*
ab € 1,51*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
1 Stück enthält 56 Gramm (ab € 0,02536* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.