Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-022256105 Herst.-Nr.: 8020-105 EAN/GTIN: 4006608812126 |
| |
|
| | |
| Modelliermasse FIMO® effect. weich und soft, leicht zu mischen, sofort modellierfähig, leuchtende Farben, wiederverschließbare Verpackung, leicht zu öffnen.. Ausführung Modelliermasse: Werkstoff: Kunststoff, Farbe: vanille. Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend. Größe (B x T x H): 55 mm x 15 mm x 55 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Normalblock. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,47* | € 2,11* | | | | Lager 690 | | | | 6 | | € 5,49* | ab € 1,22* | € 2,17* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,25* | € 2,22* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 1,27* | € 2,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,46* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 13,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|