| |
|
| Artikel-Nr.: 690-022858 Herst.-Nr.: 8010 02 VS EAN/GTIN: 4007817053348 |
| |
|
| | |
| Modelliermasse FIMO® Display soft effect leather. FIMO leather-effect lässt die Herzen eines jeden FIMOLiebhabers,höher schlagen. Mit diesem neuen, innovativen Effekt entstehen außergewöhnliche Kreatvideen und Modelliertechniken., und FIMO professional,Weiche und geschmeidige Modelliermasse,12 leuchtende Farben, Praktische 8er-Portionierung für leichtes Mischen, Leicht zu öffnen,FIMO erhält nach dem Härten, Erhältlich in 12 atraktiven Farben - eine besondere Modelliermasse für einzigartge Kreationen! Lassen Sie sich inspirieren! Normalblock, 57 g,Effektvolle Ergänzung zu FIMO soft, eine lederähnliche Optik und Haptik, dünne Objekte sind flexibel und lassen sich schneiden,flechten und nähen, Grenzenlose Vielseitigkeit: Für Schmuck, Accessoires und Home Deko. Ausführung Modelliermasse: Werkstoff: Kunststoff, Farbe: gemischt. Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend. Größe (B x T x H): 55 mm x 15 mm x 55 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Normalblock, Zertifikat/Zulassung: CEInhalt:144 FIMO effect "Leder" Blöcke:Art. Nr.: 8010-029 Menge: 12 ST 8010-109 12 ST 8010-179 12 ST 8010-229 12 ST 8010-249 12 ST 8010-309 12 ST 8010-369 12 ST 8010-519 12 ST 8010-749 12 ST 8010-779 12 ST 8010-809 12 ST 8010-909 12 ST |
| | |
| | | |
| |