Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029094023
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M80310
EAN/GTIN:
     4016946052931
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetband. Beschriftbar. Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 100 cm x 15 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stärke:
1 mm
Breite:
15 mm
Länge:
100 cm
beschriftbar:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband selbstklebend, Magnetbänder, Zubehör für Plantafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
14
€ 5,99*
ab € 5,53*
€ 8,57*
€ 5,50*
ab € 7,17*
€ 11,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,96*
€ 11,85*
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 9,04*
€ 13,28*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 10,93*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M803 03
ab € 5,54*
Sonstiges
Franken
M803 04
ab € 5,53*
Sonstiges
Franken
M803 02
ab € 5,54*
Sonstiges
Franken
M803 18
ab € 7,69*
Sonstiges
Franken
M803 19
ab € 8,43*
Sonstiges
Franken
M803 05
ab € 7,72*
Sonstiges
Franken
M803 01
ab € 5,53*
Sonstiges
Franken
M803 09
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.