Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029281002
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM3003
EAN/GTIN:
     4016946052139
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Magnet. Sonderform: rund. Für bis zu 7 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (?): 32 mm. Tragfähigkeit: 800 g. Farbe: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
Ø 32 mm
Inhalt:
10 Stück
Haftkraft:
800 g
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, haftmagnete rund, rundmagnet, Haftmagnete, Rundmagnete, Zubehör für Plantafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1334*
€ 0,2523*
1 Tag
34770
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,139*
€ 0,256*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1402*
€ 0,2691*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,147*
€ 0,391*
Lager 690
109
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,18*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SC4202
ab € 53,61*
Ähnlich
Soennecken
4803
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.