Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029281008
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM3004
EAN/GTIN:
     4016946052146
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Magnet. Sonderform: rund. Für bis zu 7 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (?): 32 mm. Tragfähigkeit: 800 g. Farbe: gelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
Ø 32 mm
Inhalt:
10 Stück
Haftkraft:
800 g
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, haftmagnete rund, rundmagnet, Haftmagnete, Rundmagnete, Zubehör für Plantafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1344*
€ 0,2493*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,148*
€ 0,386*
10 Tage
128
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,30*
1 Tag
459
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 2,38*
Lager 690
23
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,18*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
6163213
ab € 1,34*
Ähnlich
Franken
SC4104
ab € 108,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.