Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029281010
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM3012
EAN/GTIN:
     4016946052191
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Magnet. Sonderform: rund. Für bis zu 7 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (?): 32 mm. Tragfähigkeit: 800 g. Farbe: grau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
Ø 32 mm
Inhalt:
10 Stück
Haftkraft:
800 g
Weitere Suchbegriffe: haftmagnete rund, rundmagnet, Haftmagnete, Rundmagnete, Zubehör für Plantafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
527
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,32*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,38*
€ 2,43*
Lager 690
38
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,46*
€ 2,47*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,41*
€ 2,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SC4104
ab € 108,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.