Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029281011
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM3002
EAN/GTIN:
     4016946052122
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Magnet. Sonderform: rund. Für bis zu 7 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (?): 32 mm. Tragfähigkeit: 800 g. Farbe: grün. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
Ø 32 mm
Inhalt:
10 Stück
Haftkraft:
800 g
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, haftmagnete rund, rundmagnet, Haftmagnete, Rundmagnete, Zubehör für Plantafeln
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,31*
1 Tag
252
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,41*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,39*
€ 2,42*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,42*
€ 2,51*
Lager 690
35
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,18*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SC4104
ab € 108,44*
Ähnlich
Soennecken
4802
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.