Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029283010
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM3812
EAN/GTIN:
     4016946052467
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Magnet. Sonderform: rund. Für bis zu 7 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (?): 38 mm. Tragfähigkeit: 1500 g. Farbe: grau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
Ø 38 mm
Inhalt:
10 Stück
Haftkraft:
1500 g
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, haftmagnet ø 38mm, rundmagnet, rundmagnet franken, Haftmagnete, Rundmagnete, Zubehör für Plantafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
36
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,69*
€ 4,41*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,70*
€ 4,42*
2 Tage
104
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,82*
€ 4,60*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,80*
€ 5,56*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,09*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM38 03
ab € 2,55*
Sonstiges
Franken
HM38 04
ab € 2,55*
Sonstiges
Franken
HM38 02
ab € 2,56*
Sonstiges
Franken
HM38 01
ab € 2,70*
Sonstiges
Franken
HM38 10
ab € 2,68*
Sonstiges
Franken
HM38 99
ab € 2,53*
Sonstiges
Franken
HM38 09
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.