Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029283015
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM3801
EAN/GTIN:
     4016946052382
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Magnet. Sonderform: rund. Für bis zu 7 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (?): 38 mm. Tragfähigkeit: 1500 g. Farbe: rot. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
Ø 38 mm
Inhalt:
10 Stück
Haftkraft:
1500 g
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, franken haftmagnete rot rund, rundmagnet, rundmagnet rot, Haftmagnete, Rundmagnete, Zubehör für Plantafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
36
€ 5,49*
ab € 2,71*
€ 4,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,70*
€ 4,46*
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 5,61*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,09*
€ 7,94*
€ 3,50*
ab € 15,83*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM38 03
ab € 2,55*
Sonstiges
Franken
HM38 04
ab € 2,55*
Sonstiges
Franken
HM38 12
ab € 2,69*
Sonstiges
Franken
HM38 02
ab € 2,56*
Sonstiges
Franken
HM38 10
ab € 2,68*
Sonstiges
Franken
HM38 99
ab € 2,53*
Sonstiges
Franken
HM38 09
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.