Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Wechselrahmen, DIN A2, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029731
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0703
EAN/GTIN:
     4016946188531
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
FRANKEN Wechselrahmen. Für DIN A2. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminiumprofil 25 mm. Format: 450 x 624 x 12 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Aluminium
Glasart:
Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter
Breite:
46,3 cm
Höhe:
63,7 cm
Tiefe:
1,9 cm
Größe:
Verwendung für A2
Profilstärke:
25 mm
Ausführung der Tür:
Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,16*
€ 30,58*
€ 5,50*
ab € 22,17*
€ 31,26*
Lager 690
27
€ 5,49*
ab € 22,84*
€ 31,27*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 27,82*
€ 38,01*
€ 5,95*
ab € 27,72*
€ 39,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
B1020/24-2
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.