Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband tesapack® 4024 PV4, PP, 66 m x 50 mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-101002100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04024-00234-02
EAN/GTIN:
     4042448029201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Packband tesapack® 4024 PV4. Werkstoff: PP. Zeichnet sich in der Anwendung durch ein ausgewogenes Verhältnis aus hohem Tack und hoher Scherfestigkeit aus. Bandgröße (L x B): 66 m x 50 mm. Ausführung: selbstklebend. Gesamtstärke: 50 µm. Reißdehnung: 140 %. Abrollgeräusch: gering. Farbe: transparent.
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,37*
18 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,45*
Lager 690
246
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 2,53*
7 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,66*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,70*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1769805
ab € 3,53*
Ähnlich
SETON
25006A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25004A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25007A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25005A
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.