| |
|
| Artikel-Nr.: 690-120022 Herst.-Nr.: KF01312 EAN/GTIN: 5705831013124 |
| |
|
| | |
| Briefklammer. Ausführung der Form: spitze Form. Werkstoff: Metall. Länge: 32 mm. Farbe: verzinkt. Art der Verpackung und Inhalt: Schachtel mit 100 Stück. Weitere Informationen: | | Länge: | 32 mm | Farbe: | verzinkt | Inhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 0,35* | € 0,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,37* | € 0,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 0,35* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|