Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer, 32mm, 100 Stück, verzinkt Q-CONNECT KF01312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroklammer, 32mm, 100 Stück, verzinkt Q-CONNECT KF01312
Büroklammer, 32mm, 100 Stück, verzinkt Q-CONNECT KF01312
Büroklammer, 32mm, 100 Stück, verzinkt Q-CONNECT KF01312
Büroklammer, 32mm, 100 Stück, verzinkt Q-CONNECT KF01312
Artikel-Nr.:
     639-120022
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01312
EAN/GTIN:
     5705831013124
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Briefklammer. Ausführung der Form: spitze Form. Werkstoff: Metall. Länge: 32 mm. Farbe: verzinkt. Art der Verpackung und Inhalt: Schachtel mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Länge:
32
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammer 32 mm metall, akten klammer, aktenklammern 32mm, CONNECT, 31412781, BUEROKLAMMERN, HAW6041, 895, MILAN, BUERO 32, BUERO MILAN, 6042, 2132, POL2132, 102744, ALC225, PILOT-B'KLAMMER, 5771000895, 26312724, 1404003, 225, BÜROKLAMMER ALBERT GMBH, HAW 604, BRIEFKLAMMER 32MM 100/1, 4007574060412, 37040, 604, 6041, P-2132, Briefklammern, Büroklammern, Aktenklammern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4967
€ 5,49*
ab € 0,34*
€ 0,67*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,73*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.