Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Profi inkl. 2 Ersatzklingen 9mm rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     783009
EAN/GTIN:
     4003801792293
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO Standard-Profi-Cutter, 9 mm. Handliches Modell aus ABS-Kunststoff mit praktischem Clip. Klingenführung aus Metall. Mit Rastervorschub und Auto-Stop. Ein Ersatzklingen-Magazin und eine Abbrechhilfe sind im Cutter integriert. Lieferung auf Blisterkarte mit zwei Ersatzklingen. Maße: ca. 14,3 x 1,7 x 2,4 cm, Gewicht: 28 g, Farbe: rot/schwarzErsatz für 78 309
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 1,89*
1
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,13*
1 Tag
94
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,19*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,23*
1
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 22,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.