Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Standard-Profi-Cutter, 9 mm Klinge Maße: 14,3 x 1,7 x 2,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WEDO Standard-Profi-Cutter, 9 mm Klinge Maße: 14,3 x 1,7 x 2,4 cm
WEDO Standard-Profi-Cutter, 9 mm Klinge Maße: 14,3 x 1,7 x 2,4 cm
WEDO Standard-Profi-Cutter, 9 mm Klinge Maße: 14,3 x 1,7 x 2,4 cm
WEDO Standard-Profi-Cutter, 9 mm Klinge Maße: 14,3 x 1,7 x 2,4 cm
Artikel-Nr.:
     894-WE3012
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     783009
EAN/GTIN:
     4003801792293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Wedo Cuttermesser Standard-Profi-Cutter Rastervorschub mit automatischer Klingenarretierung
WEDO® Standard-Profi-Cutter

  • Rastervorschub mit Feststellschraube
  • integrierte Abbrechhilfe
  • gummierte Griffzone
  • Gehäuse aus ABS, Klingenführung aus Metall
  • exakte Klingenführung durch Metallkern

Abmessungen:

WE3011: 16,4 x 2,55 x 5,0 cm | WE3012: 13,5 x 2,7 x 1,5 cm

Gewicht:

WE3011: 78 g | WE3012: 31 g

Lieferung inklusive 2 Ersatzklingen.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
2,4
Länge [cm]:
13,5
Tiefe [cm]:
1,7
Produktart:
Cuttermesser
Produktkategorie:
Messer
Klingenwechsel:
Klingenwechsel ohne Werkzeug
Schnitttiefe:
Über 30 mm
Material Griff:
ABS-Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 1,89*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,13*
1 Tag
94
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,19*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,23*
1
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.