Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-120121 Herst.-Nr.: 1010 EAN/GTIN: 9008056779384 |
| |
|
| | |
| Datumstempel Classic 1010 mit 4 Rädern zum Einstellen des Datums. Datumsformat des Aufdruckes: 28. Aug. 2028. Monatsangabe in Buchstaben. Material und Farbe: Metall / Kunststoff, schwarz. Stempelfläche: 4 x26 mm. Schrifthöhe: 4 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Stempelkissen | Schriftgröße: | 4 mm | Textfläche: | 26 x 4 mm | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, selbstfärber trodat, permanentstempel, datumstempel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,69* | € 4,63* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,73* | € 4,66* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 3,18* | € 5,41* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,58* | € 6,37* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,37* | € 6,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|