Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, 80 mm, sortiert
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Esselte Leitz
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-121481099
Hersteller:
Centra
Herst.-Nr.:
230143
EAN/GTIN:
3034152301439
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Plastik Chromos, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Rückenbreite:
80 mm
Farbe:
sortiert
Material:
umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz:
ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
ja
... >
Lager 690
>
Ordner, Zubehöre und Pakete
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner centra a4 80mm
,
standard ordner
,
standard-ordner 80mm
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 639
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 43,20*
€ 43,20*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,20*
€ 45,80*
Lager 690
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 48,20*
€ 48,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,20*
€ 57,36
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (€ 2,41* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 54 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Herma
5032
ab € 6,23*
Zubehör
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, weiss
Centra
290105
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen