Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-121510099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30400099
EAN/GTIN:
     4002432306374
Suchbegriffe:
Spiral-Hefter
Spiralhefter
Spiralschnellhefter
spiralhefter leitz
Leitz Spiralhefter, für kaufmännische Heftung. Mit robuster Spiralmechanik 80 mm, für Standardlochung, mit Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel. Durch Lösen der Hakenschiene können die Spiralen wie ein Buchrücken gebogen werden. Dadurch kann man wie in einem Buch blättern und die einzelnen Seiten bis zum Rand ohne Knicken lesen. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm, für A4. Farbe: sortiert, je 3 Stück in rot, blau, grün, je 2 Stück in weiß, gelb, pink, orange, violett, braun, grau, schwarz.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
sortiert - Farbwahl nicht möglich
Verwendung für Papierformate:
A4
Fassungsvermögen:
250 Blatt
Breite:
240 mm
Höhe:
318 mm
Grammatur:
430 g/qm
Material:
100 % recyceltem Pendarex-Kartion
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: spiral hefter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 40,32325*
€ 54,30325*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 42,249*
€ 56,589*
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 42,46*
€ 57,70*
€ 5,50*
ab € 41,46*
€ 58,04*
2 Tage
375
€ 4,95*
ab € 42,05*
€ 83,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,30325*
€ 64,62087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,07325*
€ 64,34717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,64325*
€ 61,45547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,81325*
€ 59,27777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,52325*
€ 54,17267
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,32325*
€ 47,98467
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,61293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.