Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringelband, 25mmx91m, lila


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-122930610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18725/99610
EAN/GTIN:
     4009236503794
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRÄSENT-Bänder. Polypropylen ¿ so heißt das umweltfreundliche Granulat das als Basismaterial für die Geschenkbänder dient. Wunderschönes Kringelband zum Verschönern von unzähligen Geschenken. Es ist aus Kunststoff und leicht zu kräuseln. Reißfest. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Muster:
uni glänzend
Breite:
25 mm
Länge:
91 m
Ausführung:
Polyspleissband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
9
1
€ 5,49*
ab € 3,32*
€ 4,96*
1 Tag
9
1
€ 4,99*
ab € 4,56*
€ 6,78*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 2,90*
ab € 6,38*
€ 9,23*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,96*
€ 5,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Rolle
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.