Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1872599-610 Violett 91 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195185
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195185
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195185
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1872599-610
EAN/GTIN:
     4009236503794
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1872599-610. Farbe: Violett. Tiefe: 135 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polypropylen. Model: 1872599-610. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 91 m. Gewicht: 0.205 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.205 g
Farbe:
Violett
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
135 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 3,32*
€ 4,96*
1 Tag
9
1
€ 4,99*
ab € 4,56*
€ 6,78*
Lager 94QG7
nicht lagernd
4
€ 2,90*
ab € 6,38*
€ 9,23*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 36,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.