Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Chic A4 12 Fächer bordeaux 42496BX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-125345020
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400001990
EAN/GTIN:
     4002030047754
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Fächer mit Blankotaben. Vorderdeckel mit Tabaufdruck und Feineinteilungen zum Beschriften. Sicherung durch Spanngummi. Mit Verschluss. Einband aus Karton (RC), 450 g/m. Für A4. Größe: 250 x 315 mm (B x H). 12 Fächer.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Farbe:
bordeaux
Format:
A4
Art des Verschlusses:
Gummizug
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Breite:
250 mm
Höhe:
315 mm
Grammatur:
450 g/qm
Material:
Karton (RC)
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächer-mappe elba, faltmappe, Dokumentenmappen, Pultordner, Fächermappen, Ordnungsmappen, 42 496 BX, 42496BX, 42496 BX
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,87*
ab € 5,77*
€ 7,89*
2 Tage
41
1
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,91*
Lager 690
2
1
€ 5,49*
ab € 5,75*
€ 8,94*
1
€ 4,30*
ab € 5,87*
€ 9,15*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.