Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landkartennadel, Ø5mm, 60 Stück, sortiert


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-125378
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02030
EAN/GTIN:
     5705831020306
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Stahlnadel mit rundem Plastikkopf. Größe (? x L): 5 x 15 mm. Dose mit 60 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Größe (Ø x L):
4 x 15 mm
Inhalt:
60 Stück
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, markiernadeln 15mm, landkartennadeln, Moderationsnadeln, Markierungszubehör, Landkarten-Markierungsnadel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
546
€ 5,49*
ab € 0,99*
€ 1,87*
2 Tage
546
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,80*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 1,87*
€ 2,23
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Dose
ab 200 Dosen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Dose
ab 30000 Dosen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Dose
1 Dose enthält 60 Stück (ab € 0,0165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.