Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drachenpapier, 70x100cm, 42g/m², 25 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-126097520
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     82520
EAN/GTIN:
     4001868825190
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Drachen-Papier
Drachenpapier
Pergamentpapier
Farbiges Transparentpapier / Drachenpapier: einfarbig, rot, 70x100cm. Das unifarbige Transparentpapier ist transluzent und holzfrei. Ideal zum Bauen eines Drachen, aber auch zum Basteln, Dekorieren, für Fensterbilder, zur Laternengestaltung uvm. Grammatur: 42g/m². Maße: 70 x 100 cm, gefalzt auf 35 x 50 cm. Farbig bedruckt. Farbe: rot. Inhalt: 25 Bogen .
Weitere Informationen:
Ausführung:
gefalzt auf 35 x 50 cm
Farbe:
rot
Breite:
70 cm
Höhe:
100 cm
Grammatur:
42 g/qm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
25
€ 5,99*
ab € 8,30*
€ 10,32*
1
€ 5,50*
ab € 7,52*
€ 12,23*
Lager 690
40
1
€ 5,49*
ab € 8,62*
€ 12,78*
3 Tage
158
1
€ 1,95*
ab € 11,98*
€ 17,16*
2 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 13,39*
€ 18,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,3448* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
82500F
ab € 7,53*
Sonstiges
Folia
82514F
ab € 7,52*
Sonstiges
Folia
82523F
ab € 7,87*
Sonstiges
Folia
82530F
ab € 7,51*
Sonstiges
Folia
82551F
ab € 7,51*
Sonstiges
Folia
82566F
ab € 7,60*
Sonstiges
Folia
82590F
ab € 7,61*
Sonstiges
folia
82512
ab € 7,10*
Sonstiges
folia
82534
ab € 7,51*
Sonstiges
folia
82540
ab € 7,11*
Sonstiges
folia
82550
ab € 7,50*
Sonstiges
folia
82560
ab € 7,11*
Sonstiges
folia
82570
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.