Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrahmen bespannt 13x18 cm /12018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-126280
Hersteller:
     HONSELL art products
Herst.-Nr.:
     12318
EAN/GTIN:
     4039874123184
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
KEILRAHMEN 13X18CM 12318
Weitere Informationen:
Maße:
13 x 18 cm
Leistenmaß:
20 mm x 40mm
Material:
100% Baumwolle
Grammatur:
ca. 380 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Rahmen Leinwand, keilrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
105
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,87*
6 Tage
48
€ 5,99*
ab € 2,17*
€ 3,95*
1 Tag
105
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 5,23*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.