Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrahmen bespannt 40x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-126284
Hersteller:
     HONSELL art products
Herst.-Nr.:
     12440
EAN/GTIN:
     4039874124402
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
KEILRAHMEN 40X40CM 12440
Weitere Informationen:
Maße:
40 x 40 cm
Leistenmaß:
20 mm x 40mm
Material:
100% Baumwolle
Grammatur:
ca. 380 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Rahmen Leinwand, keilrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 6,03*
€ 9,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,01*
€ 9,61*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 8,45*
€ 12,63*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.