Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A5 Basic 4-Ring-Mechanik gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-128127008
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20405-04
EAN/GTIN:
     4009212403025
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch. für Dokumente im Format A5. Basic. gelb. mit praktischer 4-Ring-Mechanik für bequemes Arbeiten mit gelochten Unterlagen.
Weitere Informationen:
Format:
A5
Farbe:
gelb
Mechaniktyp:
O-Ring-Reißmechanik
Anzahl Ringe:
4
Ring-Ø (in mm):
25
Material:
Polyproplyen (PP) kaschierter Karton
Rückenbreite:
35 mm
Fassungsvermögen:
200 Blatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
103
€ 5,49*
ab € 1,79*
€ 3,25*
2 Tage
103
€ 4,99*
ab € 1,89*
€ 3,43*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.