Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschutzfolie farblos 10m x 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-128253
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7386
EAN/GTIN:
     4008705073868
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Transparente, besonders reißfeste Buchschutzfolie aus Polypropylen. Der perfekte Schutz für alle Bücher.
Weitere Informationen:
Breite:
40 cm
Länge:
10 m
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen-Folie
Weitere Suchbegriffe: bucheinbandfolie nicht klebend, bucheinbandfolie, herma bucheinbandfolie, Buchschutz, Buchschutzfolien, Schutzfolie, Schutzfolien, Schutz-Folie, Schutz-Folien, Schutz Folie, Schutz Folien, Buchfolien, Buch-Folie, Buch-Folien, Buch Folie, BuchFolien, Bucheinschlagfolie, Bucheinschlagfolien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
5
€ 5,87*
ab € 1,66*
€ 2,81*
1
€ 4,75*
ab € 1,68*
€ 2,81*
1
€ 6,78*
ab € 1,69*
€ 2,92*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 1,90*
€ 3,18*
Lager 690
33
1
€ 5,49*
ab € 1,93*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,93* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.