Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhülle bis A4 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-130095
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     30600-19
EAN/GTIN:
     4009212255105
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Schreibtisch-Garnitur
Dokumentenhülle PP. 22x31cm. für A4. transparent. Beutel à 5 Hüllen. passend für alle PAGNA-Dokumentenmappen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Format:
A4+
Breite:
215 mm
Höhe:
305 mm
Material:
Kunststoff
Öffnung:
rechts
Lochung:
4-fach
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,94*
€ 3,74*
Lager 690
55
€ 5,49*
ab € 2,19*
€ 3,94*
10 Tage
21
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 4,12*
€ 5,50*
ab € 3,04*
€ 6,26*
2 Tage
55
€ 4,99*
ab € 4,34*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pagna
30503-01
ab € 13,02*
Sonstiges
Pagna
30503-31
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.