Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch, A4, Pappe, 4-Ring, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135001011
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20605-05
EAN/GTIN:
     4009212409379
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Basic Colours · mit 4-Ring-Mechanik · Rückenbreite: 35 mm · Material: Pappe mit PP-Folie kaschiert · für Format A4 · Größe (B x H): 260 x 320 mm · Ringdurchmesser: 25 mm · Farbe: Grün
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
grün
Mechaniktyp:
O-Ring-Reißmechanik
Anzahl Ringe:
4
Ring-Ø (in mm):
25
Material:
Polyproplyen (PP) kaschierter Karton
Rückenbreite:
35 mm
Fassungsvermögen:
200 Blatt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
1
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,49*
Lager 690
59
1
€ 5,49*
ab € 1,39*
€ 2,52*
1
€ 7,95*
ab € 1,39*
€ 2,59*
6 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 1,75*
€ 3,17*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20605-02
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20605-03
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20605-06
ab € 1,31*
Ähnlich
Pagna
20605-01
ab € 1,31*
Ähnlich
Pagna
20605-04
ab € 1,69*
Ähnlich
Pagna
20605-00
ab € 18,60528*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.