Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Plastik, A5, langes Beschriftungsfeld, PVC, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135142001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4197-00-35
EAN/GTIN:
     4002432308712
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Leitz Plastik-Hefter Standard, mit transparentem Vorderdeckel, Heftmechanik 8 cm und langem Beschriftungsfeld. Greifausschnitt am Rückdeckel, ohne Falz. Material: reissfeste PVC-Folie. Kapazität: bis zu 120 Blatt A5. Format: 175 x 230 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
blau
Format:
A5
Fassungsvermögen:
120 Blatt
Breite:
175 mm
Höhe:
230 mm
Grammatur:
250 g/qm
Material:
PP-Folie
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 0,74*
€ 1,21*
2 Tage
391
1
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,40*
1
€ 7,95*
ab € 0,75*
€ 1,46*
2 Tage
852
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,49*
Lager 690
391
1
€ 5,49*
ab € 1,05329*
€ 1,95329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95329*
€ 2,32442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61329*
€ 1,91982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42329*
€ 1,69372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39329*
€ 1,65802
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32329*
€ 1,57472
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,05329*
€ 1,25342
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,25*
Zubehör
Leitz
41970025
ab € 0,76*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,08*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.