Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschutzfolie blau 2m x 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135361
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7363
EAN/GTIN:
     4008705073639
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Transparente, besonders reißfeste Buchschutzfolie aus Polypropylen. Der perfekte Schutz für alle Bücher.
Weitere Informationen:
Breite:
40 cm
Länge:
2 m
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen-Folie
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,40*
€ 0,73*
9 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,80*
Lager 690
20
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,42*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,49*
€ 0,93*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,499*
€ 0,974*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.