Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband, aus Naturkautschuk, 6x200 mm, rot, 1000 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-136154
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     763
EAN/GTIN:
     4007735007638
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder rot
gummiband
Aus Naturkautschuk. Farbe: rot. Größe (B x L): 6 x 200 mm. Packung mit: Pappschachtel mit 1000 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
6 mm
Länge:
200 mm
Packungsinhalt:
1.000 g
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 6,95*
ab € 5,33*
€ 8,20*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,87*
€ 8,79*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,33*
€ 9,36*
Lager 690
120
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,34*
€ 9,37*
1 Tag
120
pro Paket
€ 4,99*
ab € 8,94*
€ 12,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00634* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
176035330
ab € 4,22*
Ähnlich
ALCO Albert
757/2
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.