Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Standard, A3 quer, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-141825
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4703-00-00
EAN/GTIN:
     4002432335664
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a 3 quer genarbt obe...
Leitz Prospekthülle Standard, oben offen, ungefalzt, dokumentenecht, genarbt, mit 4-fach Lochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für A3 quer. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Format:
A3 quer
Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Material:
Polypropylen (PP)
Stärke:
0,13 mm
Lochrandverstärkung vorhanden:
nein
Hüllen strapazierfähig:
nein
dokumentenecht:
nein
Ausführung der Lochung:
4-fach Lochung
Farbe:
transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
50
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,25*
1 Tag
100
50
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,30*
Lager 690
100
50
€ 5,49*
ab € 1,07279*
€ 1,46279*
1
€ 5,50*
ab € 46,57*
€ 64,10*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,46279*
€ 1,74072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41279*
€ 1,68122
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36279*
€ 1,62172
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07279*
€ 1,27662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 73,1395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
47020000
ab € 0,83884*
Sonstiges
Leitz
47230003
ab € 1,16102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.