Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierschrank, 85l/54,5cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-145598
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     GS 8864
EAN/GTIN:
     4008146041891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Gefrierschrank. Nettovolumen Gefrieren 85 Liter. Energieverbrauch: 131 kWh pro Jahr. Energieeffizienzklasse: D. Geräusch: 39 dB. Geräuscheffizienzklasse: C. 2 Boxen und 1 Klappe. Türanschlag wechselbar. 4-Sterne-Fach bis -18°C. Gewich: 28 kg. Maße (HxBxT): 84,3 x 54,5 x 55,5 cm. Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Stauraum:
85 Liter
max. Energieverbrauch:
131 kWh/Jahr
Breite:
54,5 cm
Höhe:
84,3 cm
tiefe:
55,6 cm
Türanschlag wechselbar:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,09*
€ 285,84*
€ 65,00*
ab € 252,49*
€ 302,23*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,84*
€ 340,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,92*
€ 337,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,53*
€ 320,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.