Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin GS 8864 Kühlschrank Freistehend 85 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin GS 8864 Kühlschrank Freistehend 85 l D Weiß
Severin GS 8864 Kühlschrank Freistehend 85 l D Weiß
Severin GS 8864 Kühlschrank Freistehend 85 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104889481
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     GS8864
EAN/GTIN:
     4008146041891
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Gut zur Umwelt und Ihrem Geldbeutel
Dieser Tischgefrierschrank sieht nicht nur gut aus, sondern verbraucht auch noch wenig Strom. So schonen Sie nicht nur Ihre Haushaltskasse, sondern auch die Umwelt.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
131 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
2900 g
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
30000 g
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
85 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,88*
€ 348,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,82*
€ 346,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,49*
€ 338,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,73*
€ 330,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.