Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4, 135g/m², 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-200455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     V42957-20C4H
EAN/GTIN:
     4026343027906
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
C4 Umschläge Extra plus pure,ohne Fenster,FSC-zertifiziert,cremeweiß,135g/qm,haftklebend mit Abziehstreifen,Alterungsbeständig-keit über 200 Jahre nach ,ph-neutral,säurefrei,
Weitere Informationen:
Format:
22,9 x 32,4 cm (DIN C4)
Farbe:
creme
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
135 g/qm
Inhalt:
100 Stück
Eigenschaften:
Mit Innendruck
Vorteile:
Hochwertige Anmutung, edle Haptik
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 ohne fenster selbstklebend, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, Glückwunschkarten;Design-Karten;Faltkarten;Karten;Briefkarten;Briefhüllen;Briefumschläge;Umschläge;Briefkuverts;Kuverts;Grußkarten;Pollenkarten;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.