Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt K100 TopLine, 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-200779
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4302-301
EAN/GTIN:
     4007126430274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptreppe
Hailo K100 TopLine. Die Komfort-Trittleiter aus Aluminium mit Soft-Grip-Sohle für optimalen Stand auf verschiedenen Böden. Hochgeschwungener Aluminium-Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Praktische Ablageschale. Extra große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen für optimalen Steh-Komfort. Fuß mit Soft-Grip-Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Fußböden, wie z. B. Parkett, Teppichböden und Fliesen. Treppenförmige Stufen-Anordnung für schienbeinschonende Nutzung. Belastbar bis 150 kg .
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
2
Arbeitshöhe:
249 cm
Sicherheits-Haltebügel:
vorhanden
Aufstellbreite/-tiefe:
A = 52 cm, B = 53 cm
Gesamthöhe, Plattformhöhe:
A = 119 cm, B = 49 cm
Gewicht:
5,2 kg
Tragkraft:
150 kg
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 55,22*
€ 74,68*
2 Tage
24
€ 2,90*
ab € 61,25*
€ 74,68*
Lager 690
28
€ 5,49*
ab € 63,78*
€ 77,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 68,87*
€ 84,11*
3 Tage
46
Frei Haus
ab € 69,61*
€ 86,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4303-301
ab € 73,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.